Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Etiketten ClassicSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CD-Etiketten ClassicSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten ClassicSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten ClassicSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten ClassicSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten ClassicSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten ClassicSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten ClassicSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten ClassicSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten ClassicSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten ClassicSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten ClassicSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten ClassicSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-L6043-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6043-25
EAN/GTIN:
     4004182060438
Suchbegriffe:
CD-Papiertasche
CD Etiketten
CD-Label
CD/DVD Etiketten
CD-Etiketten ClassicSize. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften, Gestalten. Format: Ø 117 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rund. Farbe: weiß. Medienart: CD. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 50 Etiketten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier
Zentrierhilfe vorhanden:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
CD/DVD Etiketten
Herstellerartikelnummer:
L6043-25
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Durchmesser:
117
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Artikelbezeichnung:
CD-Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet, Laser, Kopierer, Farblaser
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Farbe:
weiß
Durchmesser des Innenlochs:
41
GTIN:
4004182060438
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
CD/DVD Etiketten
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Etiketten (ab € 0,1536* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,74*
€ 12,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.