Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 38,1 mm, 30 Bogen/630 Etiketten, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 38,1 mm, 30 Bogen/630 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 38,1 mm, 30 Bogen/630 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 38,1 mm, 30 Bogen/630 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 38,1 mm, 30 Bogen/630 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 38,1 mm, 30 Bogen/630 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 38,1 mm, 30 Bogen/630 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 38,1 mm, 30 Bogen/630 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 38,1 mm, 30 Bogen/630 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 38,1 mm, 30 Bogen/630 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 38,1 mm, 30 Bogen/630 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 38,1 mm, 30 Bogen/630 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 38,1 mm, 30 Bogen/630 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L6023REV-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6023REV-25
EAN/GTIN:
     4004182060230
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Universal-Etiketten, ablösbar. Anwendung: Organisieren, Ordnen, Universell einsetzbar, Kennzeichnen. Format: 63,5 x 38,1 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 30. Pro Bogen: 21 Etiketten. Inhalt gesamt: 630 Etiketten
Weitere Informationen:
witterungsbeständig:
Nein
Farbe:
weiß
Höhe:
38,1
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Breite:
63,5
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungs Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Verwendbar auf Laser-, Farblaser-, Inkjet-Druckern und sw-Kopierern
Werkstoff:
Papier
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
GTIN:
4004182060230
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Artikelbezeichnung:
Wiederablösbare Etiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
21
Herstellerartikelnummer:
L6023REV-25
wieder ablösbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Flächenmasse des Papiers:
145
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungs Etiketten
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 7,25*
€ 10,20*
2 Tage
30
pro Paket
€ 5,49*
ab € 7,30*
€ 10,25*
2 Tage
28
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,68*
€ 10,83*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 8,12*
€ 11,74*
10 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 11,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paket
1 Paket enthält 525 Etiketten (ab € 0,01381* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.