Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typenschild-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Typenschild-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, silber
Artikel-Nr.:
     3310-L6011-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6011-20
EAN/GTIN:
     4004182060117
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Typenschild-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 63,5 x 29,6 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: silber. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 27 Etiketten. Inhalt gesamt: 540 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Höhe:
29,6
Artikelbezeichnung:
Typenschild-Etiketten
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Werkstoff:
Polyester
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker
Anzahl der Etiketten je Blatt:
27
GTIN:
4004182060117
Breite:
63,5
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Herstellerartikelnummer:
L6011-20
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,64*
€ 23,63*
1 Tag
13
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,77*
€ 23,67*
1 Tag
26
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 21,42*
€ 28,38*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,78*
€ 28,38*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,38*
€ 28,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,63*
€ 28,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,24*
€ 27,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,37*
€ 26,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,61*
€ 25,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,11*
€ 25,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,64*
€ 20,99
pro Packung
1 Packung enthält 540 Etiketten (ab € 0,03267* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.