Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 120 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 120 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 120 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 120 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 120 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 120 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 120 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 120 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 120 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 120 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 120 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 120 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4785-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4785-20
EAN/GTIN:
     4004182074831
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Namens-Etiketten. Anwendung: Besuchermanagement, Events, Meetings, Messen, Namensauszeichnung. Format: 80 x 50 mm. Papiergewicht: 120 g/m². Drucker: Laser s/w, Farblaser. Farbe: weiß. Material: Acetatseide. Beschichtung: beschichtet. Nachhaltigkeit: klimaneutral, Made in Germany, PVC-Frei. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 10 Namensschilder. Inhalt gesamt: 200 Namensschilder
Weitere Informationen:
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Höhe:
50
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
weiches, flexibles Etiketten-Material, aus Acetatseide
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
wieder ablösbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker
witterungsbeständig:
Nein
Breite:
80
Artikelbezeichnung:
Namens-Etiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
10
GTIN:
4004182074831
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Zolltarifnummer (TARIC):
58071090
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Herstellerartikelnummer:
L4785-20
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 21,19*
€ 24,48*
1 Tag
155
pro Stück
€ 5,49*
ab € 21,40*
€ 24,75*
2 Tage
53
pro Stück
€ 5,95*
ab € 26,86*
€ 30,72*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 26,22*
€ 30,72*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,07*
€ 30,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
1 Stück enthält 20 Bögen (ab € 1,0595* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.