Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4778REV-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4778REV-20
EAN/GTIN:
     4004182067543
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Wetterfeste Etiketten, ablösbar. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 45,7 x 21,2 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyester. Detail: Etiketten lassen sich rückstandsfrei ablösen. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 48 Etiketten. Inhalt gesamt: 960 Etiketten
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Werkstoff:
Polyester
wieder ablösbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Wetterfeste-Etiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Herstellerartikelnummer:
L4778REV-20
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
Beschreibung der Besonderheiten:
Besonders strapazierfähig für den Innen- und Aussenbereich
Farbe:
weiß
witterungsbeständig:
Ja
GTIN:
4004182067543
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Farblaser und sw-Kopierer
Höhe:
21,2
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Breite:
45,7
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Produkt-Typbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 19,99*
€ 26,98*
1 Tag
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,04*
€ 27,25*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,93*
€ 28,40*
2 Tage
13
pro Stück
€ 2,90*
ab € 21,10*
€ 28,40*
9 Tage
49
pro Stück
€ 5,87*
ab € 21,52*
€ 29,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
1 Stück enthält 960 Etiketten (ab € 0,02083* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.