Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 20 Bogen/240 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 20 Bogen/240 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 20 Bogen/240 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 20 Bogen/240 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 20 Bogen/240 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 20 Bogen/240 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 20 Bogen/240 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 20 Bogen/240 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 20 Bogen/240 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 20 Bogen/240 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 20 Bogen/240 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 20 Bogen/240 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 20 Bogen/240 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4776-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4776-20
EAN/GTIN:
     4004182047767
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Wetterfeste Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 99,1 x 42,3 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 12 Etiketten. Inhalt gesamt: 240 Etiketten
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Breite:
99,1
GTIN:
4004182047767
Artikelbezeichnung:
Wetterfeste-Etiketten
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
witterungsbeständig:
Ja
Höhe:
42,3
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Farblaser, und sw-Kopierern
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
wieder ablösbar:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Herstellerartikelnummer:
L4776-20
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
Beschreibung der Besonderheiten:
geeignet zur Beschriftung größerer Regale
Werkstoff:
Polyester
Produkt-Typbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,74*
€ 24,02*
1 Tag
36
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,72*
€ 24,06*
2 Tage
34
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 21,48*
€ 28,69*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 20,81*
€ 28,69*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,75*
€ 28,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,02*
€ 28,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,51*
€ 27,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,82*
€ 27,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,92*
€ 26,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,75*
€ 24,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,74*
€ 21,11
pro Packung
1 Packung enthält 240 Etiketten (ab € 0,07392* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.