Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 139 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 139 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 139 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 139 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 139 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 139 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 139 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 139 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 139 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 139 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 139 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 139 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 139 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4774REV-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4774REV-20
EAN/GTIN:
     4004182067499
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Disketten-Etiketten
Diskettenetiketten
Wetterfeste Etiketten, ablösbar. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften, Schilder. Format: 99,1 x 139 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyester. Detail: Etiketten lassen sich rückstandsfrei ablösen. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 80 Etiketten
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Wetterfeste-Etiketten
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Beschreibung der Besonderheiten:
Besonders strapazierfähig für den Innen- und Aussenbereich
Höhe:
139
Werkstoff:
Polyester
Produkttypbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
witterungsbeständig:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Farblaser und sw-Kopierer
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
GTIN:
4004182067499
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
Herstellerartikelnummer:
L4774REV-20
Breite:
99,1
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
wieder ablösbar:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Produkt-Typbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 19,49*
€ 26,64*
1 Tag
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,67*
€ 26,92*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,93*
€ 29,11*
9 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 21,51*
€ 29,11*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,35*
€ 32,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
1 Stück enthält 20 Bögen (ab € 0,9745* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.