Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4773-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4773-20
EAN/GTIN:
     4004182047736
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Wetterfeste Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 63,5 x 33,9 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 480 Etiketten
Weitere Informationen:
witterungsbeständig:
Ja
Breite:
63,5
Farbe:
weiß
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Höhe:
33,9
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Beschreibung der Besonderheiten:
geeignet zur Inventarkennzeichnung
Artikelbezeichnung:
Wetterfeste-Etiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Herstellerartikelnummer:
L4773-20
wieder ablösbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Farblaser, und sw-Kopierern
Werkstoff:
Polyester
GTIN:
4004182047736
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Produkt-Typbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,78*
€ 23,54*
2 Tage
23
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,78*
€ 23,56*
2 Tage
24
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 21,35*
€ 28,14*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 20,79*
€ 28,14*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,80*
€ 28,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,54*
€ 28,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,03*
€ 27,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,54*
€ 26,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,62*
€ 25,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,51*
€ 24,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,78*
€ 21,16
pro Packung
1 Packung enthält 480 Etiketten (ab € 0,03705* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.