Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ordner-Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     467-#AVERL4761REV10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4761REV-10
EAN/GTIN:
     4004182617632
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Ordner-Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 61 x 192 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 40 Etiketten
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Höhe des Schildes:
192
Artikelbezeichnung:
Ordnerrücken-Etiketten
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Aufdruck vorhanden:
Nein
Herstellerartikelnummer:
L4761REV-10
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
GTIN:
4004182617632
Anzahl der Schilder:
120
Werkstoff:
Papier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
geignet für Leitz, Elba, Mehle, Behle, Biella u.a.
selbstklebend:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
ablösbar, geeignet für Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella
Produkttypbezeichnung:
breit
Flächenmasse des Papiers:
165
Format des Schildes:
kurz/breit
Griffloch vorhanden:
Nein
Breite des Schildes:
61
Farbe:
weiß
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
breit
Breite des Schilds:
61
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,75*
€ 5,92*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,93*
€ 6,06*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 6,19*
2 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 2,90*
ab € 4,02*
€ 6,28*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,91*
€ 6,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,375* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.