Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4761-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4761-10
EAN/GTIN:
     4004182433096
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farblaser-Papier
Farblaserpapier
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 61 x 192 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 40 Etiketten
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
selbstklebend:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Anzahl der Schilder:
40
Aufdruck vorhanden:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
geeignet für Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella
Format des Schildes:
kurz/breit
GTIN:
4004182433096
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
geignet für Leitz, Elba, Mehle, Behle, Biella u.a.
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Breite des Schildes:
61
Flächenmasse des Papiers:
149
Höhe des Schildes:
192
Artikelbezeichnung:
Ordnerrücken-Etiketten
Herstellerartikelnummer:
L4761-10
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Griffloch vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
breit
Breite des Schilds:
61
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
breit
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,64*
€ 5,75*
2 Tage
26
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,66*
€ 5,76*
10 Tage
61
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,67*
€ 5,82*
3 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 2,90*
ab € 3,84*
€ 6,02*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,91*
€ 6,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,364* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.