Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 10 Bogen/70 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ordner-Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 10 Bogen/70 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 10 Bogen/70 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 10 Bogen/70 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 10 Bogen/70 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 10 Bogen/70 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 10 Bogen/70 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 10 Bogen/70 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 10 Bogen/70 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 10 Bogen/70 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 10 Bogen/70 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 10 Bogen/70 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 10 Bogen/70 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4760REV-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4760REV-10
EAN/GTIN:
     4004182617649
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Ordner-Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 38 x 192 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 7 Etiketten. Inhalt gesamt: 70 Etiketten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier
Artikelbezeichnung:
Ordnerrücken-Etiketten
Höhe des Schildes:
192
Format des Schildes:
kurz/schmal
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für Inkjet-, Laserdrucker, sw-Kopierer
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Flächenmasse des Papiers:
165
Aufdruck vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
wiederablösbar, geeignet für Leitz, Elba, Esselte, Mehle, Herlitz, Bene u.a.
Anzahl der Schilder:
70
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Produkttypbezeichnung:
schmal
GTIN:
4004182617649
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Breite des Schildes:
38
Farbe:
weiß
selbstklebend:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Herstellerartikelnummer:
L4760REV-10
Produkt-Typbezeichnung:
schmal
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Breite des Schilds:
38
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,73*
€ 5,85*
10 Tage
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,72*
€ 5,88*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,90*
€ 6,23*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,90*
€ 6,29*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,08*
€ 7,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,373* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.