Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 122-ZWEL4760100 Herst.-Nr.: L4760-100 EAN/GTIN: 4004182036891 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Ordnerrücken-Etiketten zur übersichtlichen Beschriftung aller handelsüblichen Ordner. Die Etiketten sind dank einer speziellen Rückseiteneinfärbung absolut blickdicht. Die alte Beschriftung oder der farbige Untergrund des Ordnerrückens wird einfach überklebt - nichts scheint durch. In langer und kurzer Ausführung, für breite und schmale Ordner, in 5 verschiedenen Farben erhältlich. Geeignet für Inkjet-, Laser-, Farblaserdrucker- und Kopierer. Artikeldetails: - Ordnerrücken-Etiketten
- 192x38 mm
- auf DIN A4 Bogen
- weiss
- 100 Blatt / 700 Etiketten
- zur Beschriftung Ihrer Ablage: EINHEITLICH, KLAR, SAUBER
- absolut blickdicht, so dass die alte Ordnerbeschriftung nicht durchscheint
- für schmale und breite Steh- und Hängeordner
- in kurzer oder langer Ausführung
- in 5 verschiedenen Farben
- haften fest und sind dennoch immer wieder ablösbar
- für alle gängigen Ordner geeignet (z.B. Elba, Leitz, Esselte, Herlitz...)
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrücken lang schmal weiss selbstkl, ordneretiketten weiß, ordneretiketten 192x61, Laseretikett, Laserdrucker-Etikett, Tintenstrahldrucker-Etikett, Laserdruckeretikett, Tintenstrahldruckeretikett, Kopier-Etikett, Farblaserdruckertikett, Disketten-Etikett für Drucker, Farblaseretikett, Inkjet-Etikett, Datenträger-Etikett für Drucker, Kopieretikett, Datenträgeretikett für Drucker, Laser-Etikett, Inkjetetikett |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 122 | |  | |  |  | pro Packung | € 3,75* | ab € 19,17* | € 23,54* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Packung | € 6,90* | ab € 19,37* | € 23,77* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Packung | € 7,50* | ab € 20,21* | € 24,77* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Packung | € 8,95* | ab € 20,72* | € 25,38* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Packung | € 4,45* | ab € 21,27* | € 26,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 122 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 700 Etiketten (ab € 0,02739* pro Etikette) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 122 |  | Versand: Lager 122 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,75* |  | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|