Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 297 mm, 30 Bogen/150 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 297 mm, 30 Bogen/150 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 297 mm, 30 Bogen/150 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 297 mm, 30 Bogen/150 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 297 mm, 30 Bogen/150 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 297 mm, 30 Bogen/150 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 297 mm, 30 Bogen/150 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 297 mm, 30 Bogen/150 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 297 mm, 30 Bogen/150 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 297 mm, 30 Bogen/150 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 297 mm, 30 Bogen/150 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 297 mm, 30 Bogen/150 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 297 mm, 30 Bogen/150 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4758-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4758-25
EAN/GTIN:
     4004182047583
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordner-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 38 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 30. Pro Bogen: 5 Etiketten. Inhalt gesamt: 150 Etiketten
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Herstellerartikelnummer:
L4758-25
Anzahl der Schilder:
150
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für Inkjet-, Laserdrucker, sw-Kopierer
Flächenmasse des Papiers:
145
Breite des Schildes:
38
Griffloch vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Ordnerrücken-Etiketten
Aufdruck vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
GTIN:
4004182047583
Werkstoff:
Papier
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
selbstklebend:
Ja
Höhe des Schildes:
297
Produkttypbezeichnung:
schmal
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Format des Schildes:
lang/schmal
Beschreibung der Besonderheiten:
geeignet für Leitz, Elba, Esselte, Mehle, Herlitz, Bene
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Breite des Schilds:
38
Produkt-Typbezeichnung:
schmal
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,52*
€ 10,78*
2 Tage
15
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,55*
€ 10,80*
2 Tage
32
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,47*
€ 12,12*
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,47*
€ 12,13*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 9,32*
€ 13,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,78*
€ 12,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,68*
€ 11,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Packung
1 Packung enthält 150 Etiketten (ab € 0,05014* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.