Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L4757-25 Herst.-Nr.: L4757-25 EAN/GTIN: 4004182047576 |
| |
|
| | |
| Hängeordner-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 63 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 3 Etiketten. Inhalt gesamt: 75 Etiketten Weitere Informationen: | | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Griffloch vorhanden: | Ja | Flächenmasse des Papiers: | 145 | Anzahl der Schilder: | 75 | Aufdruck vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | geeignet für Marken wie Leitz, Elba | Höhe des Schildes: | 297 | Artikelbezeichnung: | Hängeordner-Etiketten | GTIN: | 4004182047576 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | für Inkjet-, Laserdrucker, sw-Kopierer | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Breite des Schildes: | 63 | Produkttypbezeichnung: | breit | Herstellerartikelnummer: | L4757-25 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Format des Schildes: | lang/breit | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Papier | selbstklebend: | Ja | Zertifikate und Zulassungen: | TÜV-Zeichen | Produkt-Typbezeichnung: | breit | Breite des Schilds: | 63 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, zweckform ordnerrücken breit lang selbstklebend, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 10,51* | € 12,20* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,54* | € 12,23* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 10,55* | € 12,24* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 10,55* | € 12,36* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 10,82* | € 12,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,4204* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|