Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 297 mm, 20 Bogen/60 Etiketten, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 297 mm, 20 Bogen/60 Etiketten, blau
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 297 mm, 20 Bogen/60 Etiketten, blau
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 297 mm, 20 Bogen/60 Etiketten, blau
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 297 mm, 20 Bogen/60 Etiketten, blau
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 297 mm, 20 Bogen/60 Etiketten, blau
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 297 mm, 20 Bogen/60 Etiketten, blau
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 297 mm, 20 Bogen/60 Etiketten, blau
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 297 mm, 20 Bogen/60 Etiketten, blau
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 297 mm, 20 Bogen/60 Etiketten, blau
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 297 mm, 20 Bogen/60 Etiketten, blau
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 297 mm, 20 Bogen/60 Etiketten, blau
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 297 mm, 20 Bogen/60 Etiketten, blau
Artikel-Nr.:
     3310-L4753-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4753-20
EAN/GTIN:
     4004182047538
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordner-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 61 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: blau. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 3 Etiketten. Inhalt gesamt: 60 Etiketten
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Werkstoff:
Papier
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
GTIN:
4004182047538
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, sw-Kopierer
Beschreibung der Besonderheiten:
geeignet für Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella
Artikelbezeichnung:
Ordnerrücken-Etiketten
Herstellerartikelnummer:
L4753-20
Anzahl der Schilder:
60
selbstklebend:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Nein
Breite des Schildes:
61
Farbe:
blau
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
153
Griffloch vorhanden:
Ja
Höhe des Schildes:
297
Produkttypbezeichnung:
breit
Format des Schildes:
lang/breit
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
breit
Breite des Schilds:
61
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,75*
€ 11,19*
1 Tag
22
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,84*
€ 11,25*
1 Tag
11
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,84*
€ 11,33*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,51*
€ 12,19*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 9,34*
€ 13,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,19*
€ 13,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,99*
€ 13,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Packung
1 Packung enthält 60 Etiketten (ab € 0,12917* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.