Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L4752-20 Herst.-Nr.: L4752-20 EAN/GTIN: 4004182047521 |
| |
|
| | |
| Ordner-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 61 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: rot. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 3 Etiketten. Inhalt gesamt: 60 Etiketten Weitere Informationen: | | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Artikelbezeichnung: | Ordnerrücken-Etiketten | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laserdrucker, sw-Kopierer | Format des Schildes: | lang/breit | Zolltarifnummer (TARIC): | 48211010 | Beschreibung der Besonderheiten: | geeignet für Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella | selbstklebend: | Ja | Anzahl der Schilder: | 60 | Produkttypbezeichnung: | breit | Breite des Schildes: | 61 | Höhe des Schildes: | 297 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | GTIN: | 4004182047521 | Werkstoff: | Papier | Herstellerartikelnummer: | L4752-20 | Flächenmasse des Papiers: | 168 | Griffloch vorhanden: | Ja | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Aufdruck vorhanden: | Nein | Farbe: | rot | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | breit | Breite des Schilds: | 61 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, zweckform ordnerrücken breit lang selbstklebend, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,75* | ab € 7,51* | € 10,78* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,49* | ab € 7,52* | € 10,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 8,48* | € 12,12* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 8,52* | € 12,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,99* | ab € 9,32* | € 13,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 60 Etiketten (ab € 0,12517* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|