Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L4750-20 Herst.-Nr.: L4750-20 EAN/GTIN: 4004182047507 |
| |
|
| | |
| Ordner-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 38 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: grün. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 5 Etiketten. Inhalt gesamt: 100 Etiketten Weitere Informationen: | | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Format des Schildes: | lang/schmal | Anzahl der Schilder: | 100 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Höhe des Schildes: | 297 | Aufdruck vorhanden: | Nein | Flächenmasse des Papiers: | 165 | Beschreibung der Besonderheiten: | geeignet für Leitz, Elba, Esselte, Mehle, Herlitz, Bene | Werkstoff: | Papier | Produkttypbezeichnung: | schmal | Herstellerartikelnummer: | L4750-20 | Griffloch vorhanden: | Ja | selbstklebend: | Ja | GTIN: | 4004182047507 | Breite des Schildes: | 38 | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Zolltarifnummer (TARIC): | 48211010 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | für Inkjet-, Laserdrucker, sw-Kopierer | Artikelbezeichnung: | Ordnerrücken-Etiketten | Farbe: | grün | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Breite des Schilds: | 38 | Produkt-Typbezeichnung: | schmal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, ordneretikett selbstklebend grün, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 9,50* | € 10,92* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 9,54* | € 10,95* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 10,66* | € 12,34* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 10,40* | € 12,36* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 11,24* | € 13,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Bögen (ab € 0,475* pro Bogen) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|