Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 96 x 63,5 mm, 30 Bogen/240 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 96 x 63,5 mm, 30 Bogen/240 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 96 x 63,5 mm, 30 Bogen/240 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 96 x 63,5 mm, 30 Bogen/240 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 96 x 63,5 mm, 30 Bogen/240 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 96 x 63,5 mm, 30 Bogen/240 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 96 x 63,5 mm, 30 Bogen/240 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 96 x 63,5 mm, 30 Bogen/240 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 96 x 63,5 mm, 30 Bogen/240 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 96 x 63,5 mm, 30 Bogen/240 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 96 x 63,5 mm, 30 Bogen/240 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 96 x 63,5 mm, 30 Bogen/240 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 96 x 63,5 mm, 30 Bogen/240 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4745REV-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4745REV-25
EAN/GTIN:
     4004182047453
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Universal-Etiketten, ablösbar. Anwendung: Ordnen, Kennzeichnen, Organisieren, Universell einsetzbar. Format: 96 x 63,5 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 30. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 240 Etiketten
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Breite:
96
Werkstoff:
Papier
Herstellerartikelnummer:
L4745REV-25
Flächenmasse des Papiers:
165
Anzahl der Etiketten je Blatt:
8
Artikelbezeichnung:
Wiederablösbare Etiketten
GTIN:
4004182047453
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Verwendbar auf Laser-, Farblaser-, Inkjet-Druckern und sw-Kopierern
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
Höhe:
63,5
wieder ablösbar:
Ja
Farbe:
weiß
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
witterungsbeständig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungs - Etiketten
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Beschreibung der Besonderheiten:
Beschriftung von Diakästen
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungs - Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,12*
€ 10,30*
1 Tag
31
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,16*
€ 10,32*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,38*
€ 11,95*
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,38*
€ 11,98*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,39*
€ 12,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,23*
€ 10,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Packung
1 Packung enthält 240 Etiketten (ab € 0,02967* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.