| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-L4744REV-25 Herst.-Nr.: L4744REV-25 EAN/GTIN: 4004182047446 |
| |
|
| | |
| Universal-Etiketten, ablösbar. Anwendung: Ordnen, Kennzeichnen, Organisieren, Universell einsetzbar. Format: 96 x 50,8 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 30. Pro Bogen: 10 Etiketten. Inhalt gesamt: 300 Etiketten Weitere Informationen: | | witterungsbeständig: | Nein | Flächenmasse des Papiers: | 165 | Herstellerartikelnummer: | L4744REV-25 | Breite: | 96 | Höhe: | 50,8 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Verwendbar auf Laser-, Farblaser-, Inkjet-Druckern und sw-Kopierern | wieder ablösbar: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | TÜV-Zeichen | Beschreibung der Besonderheiten: | Beschriftung von Diakästen | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Papier | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Artikelbezeichnung: | Wiederablösbare Etiketten | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 10 | GTIN: | 4004182047446 | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Kennzeichnungs - Etiketten | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Produkt-Typbezeichnung: | Kennzeichnungs - Etiketten | Zertifikate und Zulassungen: | TÜV-Zeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß |
| | |
| |