Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 30 Bogen/1.440 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 30 Bogen/1.440 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 30 Bogen/1.440 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 30 Bogen/1.440 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 30 Bogen/1.440 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 30 Bogen/1.440 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 30 Bogen/1.440 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 30 Bogen/1.440 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 30 Bogen/1.440 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 30 Bogen/1.440 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 30 Bogen/1.440 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 30 Bogen/1.440 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 30 Bogen/1.440 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4736REV-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4736REV-25
EAN/GTIN:
     4004182047361
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Universal-Etiketten, ablösbar. Anwendung: Organisieren, Ordnen, Universell einsetzbar, Kennzeichnen. Format: 45,7 x 21,2 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 30. Pro Bogen: 48 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.440 Etiketten
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
GTIN:
4004182047361
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
witterungsbeständig:
Nein
Werkstoff:
Papier
Herstellerartikelnummer:
L4736REV-25
Farbe:
weiß
wieder ablösbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungs - Etiketten
Flächenmasse des Papiers:
165
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Breite:
45,7
Höhe:
21,2
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Verwendbar auf Laser-, Farblaser-, Inkjet-Druckern und sw-Kopierern
Artikelbezeichnung:
Wiederablösbare Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungs - Etiketten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,17*
€ 10,26*
1 Tag
8
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,18*
€ 10,28*
1 Tag
41
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,35*
€ 11,91*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,21*
€ 11,91*
11 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,42*
€ 11,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,26*
€ 12,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
1 Packung enthält 1.440 Etiketten (ab € 0,00498* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.