Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 100 Bogen/4.800 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 100 Bogen/4.800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 100 Bogen/4.800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 100 Bogen/4.800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 100 Bogen/4.800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 100 Bogen/4.800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 100 Bogen/4.800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 100 Bogen/4.800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 100 Bogen/4.800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 100 Bogen/4.800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 100 Bogen/4.800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 100 Bogen/4.800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 45,7 x 21,2 mm, 100 Bogen/4.800 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4736REV-100
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4736REV-100
EAN/GTIN:
     4004182433294
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Universal-Etiketten, ablösbar. Anwendung: Organisieren, Ordnen, Universell einsetzbar, Kennzeichnen. Format: 45,7 x 21,2 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 48 Etiketten. Inhalt gesamt: 4.800 Etiketten
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
L4736REV-100
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
witterungsbeständig:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Breite:
45,7
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Höhe:
21,2
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungs - Etiketten
Flächenmasse des Papiers:
165
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Verwendbar auf Laser-, Farblaser-, Inkjet-Druckern und sw-Kopierern
wieder ablösbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Wiederablösbare Etiketten
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
GTIN:
4004182433294
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungs - Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 20,73*
€ 28,09*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 20,42*
€ 28,34*
1 Tag
20
pro Packung
€ 5,49*
ab € 21,07*
€ 28,61*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 21,49*
€ 31,88*
10 Tage
8
pro Packung
€ 5,87*
ab € 23,70*
€ 31,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,09*
€ 33,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,65*
€ 32,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,76*
€ 31,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,74*
€ 30,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,54*
€ 29,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,73*
€ 24,67
pro Packung
1 Packung enthält 4.800 Etiketten (ab € 0,00432* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.