Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L4717REV-20 Herst.-Nr.: L4717REV-20 EAN/GTIN: 4004182049723 |
| |
|
| | |
| Wetterfeste Etiketten, ablösbar. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 210 x 148 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Polyester. Detail: Etiketten lassen sich rückstandsfrei ablösen. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 40 Etiketten Weitere Informationen: | | witterungsbeständig: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | PVC | wieder ablösbar: | Ja | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | Artikelbezeichnung: | Wetterfeste-Etiketten | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Polyester | Breite: | 210 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser-, Farblaser und sw-Kopierer | GTIN: | 4004182049723 | Produkttypbezeichnung: | Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 2 | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Besonders strapazierfähig für den Innen- und Aussenbereich | Herstellerartikelnummer: | L4717REV-20 | Höhe: | 148 | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt | Zertifikate und Zulassungen: | PVC | Produkt-Typbezeichnung: | Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform wasserfeste etiketten weiß, wasserfeste etiketten, avery wasserfeste etiketten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 19,01* | € 26,12* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 19,17* | € 26,35* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 20,54* | € 29,07* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 21,53* | € 29,07* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 24,19* | € 33,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Bögen (ab € 0,9505* pro Bogen) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|