Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L4716-20 Herst.-Nr.: L4716-20 EAN/GTIN: 4004182048351 |
| |
|
| | |
| Wetterfeste Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: Ø 30 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rund. Farbe: weiß. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 48 Etiketten. Inhalt gesamt: 960 Etiketten Weitere Informationen: | | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | wieder ablösbar: | Nein | Durchmesser: | 30 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser-, Farblaser und sw-Kopierer | witterungsbeständig: | Ja | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | GTIN: | 4004182048351 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 48 | Farbe: | weiß | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Polyester | Beschreibung der Besonderheiten: | Besonders strapazierfähig für den Innen- und Aussenbereich | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Artikelbezeichnung: | Wetterfeste-Etiketten | Höhe: | 30 | Herstellerartikelnummer: | L4716-20 | Produkttypbezeichnung: | Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser | Breite: | 30 | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt | Produkt-Typbezeichnung: | Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform wasserfeste etiketten weiß, wasserfeste etiketten, avery wasserfeste etiketten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 19,36* | € 26,54* | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 19,73* | € 26,82* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 20,79* | € 29,01* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 21,38* | € 29,01* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 24,21* | € 33,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Bögen (ab € 0,968* pro Bogen) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|