Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlassbänder, 265 x 18 mm, 160 g/m², 10 Blatt/100 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einlassbänder, 265 x 18 mm, 160 g/m², 10 Blatt/100 Etiketten, weiß
Einlassbänder, 265 x 18 mm, 160 g/m², 10 Blatt/100 Etiketten, weiß
Einlassbänder, 265 x 18 mm, 160 g/m², 10 Blatt/100 Etiketten, weiß
Einlassbänder, 265 x 18 mm, 160 g/m², 10 Blatt/100 Etiketten, weiß
Einlassbänder, 265 x 18 mm, 160 g/m², 10 Blatt/100 Etiketten, weiß
Einlassbänder, 265 x 18 mm, 160 g/m², 10 Blatt/100 Etiketten, weiß
Einlassbänder, 265 x 18 mm, 160 g/m², 10 Blatt/100 Etiketten, weiß
Einlassbänder, 265 x 18 mm, 160 g/m², 10 Blatt/100 Etiketten, weiß
Einlassbänder, 265 x 18 mm, 160 g/m², 10 Blatt/100 Etiketten, weiß
Einlassbänder, 265 x 18 mm, 160 g/m², 10 Blatt/100 Etiketten, weiß
Einlassbänder, 265 x 18 mm, 160 g/m², 10 Blatt/100 Etiketten, weiß
Einlassbänder, 265 x 18 mm, 160 g/m², 10 Blatt/100 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4000-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4000-10
EAN/GTIN:
     4004182147924
Suchbegriffe:
Einlassbänder
Eventband
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Einlassbänder. Anwendung: Einladungen, Events, Meetings. Format: 265 x 18 mm. Papiergewicht: 160 g/m². Drucker: Farblaser, Laser. Farbe: weiß. Material: Folie. Beschichtung: unbeschichtet. Nachhaltigkeit: PVC-Frei. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 10 Namensschilder. Inhalt gesamt: 100 Namensschilder
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Höhe:
265
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
Breite:
18
Beschreibung der Besonderheiten:
Wasser-und reißfeste Einlassbänder in weiß zum einfachen Selbstbedrucken
GTIN:
4004182147924
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Herstellerartikelnummer:
L4000-10
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Farblaser, Laser
Produkttypbezeichnung:
Armbänder
witterungsbeständig:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Einlassbänder
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
unbeschichtet
Anzahl der Etiketten je Blatt:
10
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
unbeschichtet
Produkt-Typbezeichnung:
Armbänder
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 13,10*
€ 18,45*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,30*
€ 18,74*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,27*
€ 20,92*
10 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,88*
€ 20,92*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 15,58*
€ 22,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.