Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Schilder, A4, 78 x 28 mm, 5 Bogen/90 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet-Schilder, A4, 78 x 28 mm, 5 Bogen/90 Etiketten, weiß
Magnet-Schilder, A4, 78 x 28 mm, 5 Bogen/90 Etiketten, weiß
Magnet-Schilder, A4, 78 x 28 mm, 5 Bogen/90 Etiketten, weiß
Magnet-Schilder, A4, 78 x 28 mm, 5 Bogen/90 Etiketten, weiß
Magnet-Schilder, A4, 78 x 28 mm, 5 Bogen/90 Etiketten, weiß
Magnet-Schilder, A4, 78 x 28 mm, 5 Bogen/90 Etiketten, weiß
Magnet-Schilder, A4, 78 x 28 mm, 5 Bogen/90 Etiketten, weiß
Magnet-Schilder, A4, 78 x 28 mm, 5 Bogen/90 Etiketten, weiß
Magnet-Schilder, A4, 78 x 28 mm, 5 Bogen/90 Etiketten, weiß
Magnet-Schilder, A4, 78 x 28 mm, 5 Bogen/90 Etiketten, weiß
Magnet-Schilder, A4, 78 x 28 mm, 5 Bogen/90 Etiketten, weiß
Magnet-Schilder, A4, 78 x 28 mm, 5 Bogen/90 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-J8871-5
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     J8871-5
EAN/GTIN:
     4004182234372
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Magnet-Lagerschild
Magnetetikett
Magnet-Schilder. Anwendung: Hinweisen, Kennzeichnen, Ordnen. Format: 78 x 28 mm. Klebstoff: magnetisch. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Metall. Nachhaltigkeit: CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 5. Pro Bogen: 18 Etiketten. Inhalt gesamt: 90 Etiketten
Weitere Informationen:
GTIN:
4004182234372
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
Farbe:
weiß
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Zolltarifnummer (TARIC):
85051990
Höhe:
28
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Breite:
78
Werkstoff:
Papier
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Herstellerartikelnummer:
J8871-5
Artikelbezeichnung:
Magnetschild-Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 14,55*
€ 20,30*
2 Tage
13
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,51*
€ 20,34*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,42*
€ 23,41*
2 Tage
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,99*
€ 23,41*
12 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 16,94*
€ 23,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
1 Stück enthält 4 Bögen (ab € 3,6375* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.