Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-J8676-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     J8676-25
EAN/GTIN:
     4004182236536
Suchbegriffe:
CD Etiketten
CD-Label
CD/DVD Etiketten
CD/DVD-Labels
CD-Etiketten SuperSize. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften, Gestalten. Format: Ø 117 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet. Form: rund. Farbe: weiß. Medienart: CD. Material: Papier. Ausstattung mit: QuickDry-Technologie. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 50 Etiketten
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Herstellerartikelnummer:
J8676-25
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zentrierhilfe vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Durchmesser des Innenlochs:
17
GTIN:
4004182236536
Beschreibung der Besonderheiten:
spezialbeschichtet, schnell trocknend
Werkstoff:
Papier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
Durchmesser:
117
Produkttypbezeichnung:
CD/DVD Etiketten
Artikelbezeichnung:
CD-Etiketten
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
wieder ablösbar:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Produkt-Typbezeichnung:
CD/DVD Etiketten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Etiketten (ab € 0,217* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,48*
€ 18,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,22*
€ 18,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,01*
€ 16,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,42*
€ 15,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,41*
€ 15,96
pro Packung
ab 220 Packungen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.