Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-637194 Herst.-Nr.: J8560-25 EAN/GTIN: 4004182235362 |
| |
|
| | |
| Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 63,5 x 38,1 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: transparent. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 21 Etiketten. Inhalt gesamt: 525 Etiketten Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 21 | Farbe: | transparent | witterungsbeständig: | Nein | wieder ablösbar: | Nein | Höhe: | 38,1 | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Artikelbezeichnung: | Adress-Etiketten | Werkstoff: | Polyester | GTIN: | 4004182235362 | Herstellerartikelnummer: | J8560-25 | Breite: | 63,5 | Beschreibung der Besonderheiten: | mit QuickPEEL Abziehhilfe | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjetdrucker | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, avery zweckform adressaufkleber transparent, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 20,35* | € 27,31* | | | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 21,55* | € 29,07* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 22,16* | € 29,84* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 24,37* | € 33,28* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 20,68* | € 44,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Bögen (ab € 0,814* pro Bogen) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|