Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 25 Bogen/300 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 25 Bogen/300 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 25 Bogen/300 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 25 Bogen/300 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 25 Bogen/300 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 25 Bogen/300 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 25 Bogen/300 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 25 Bogen/300 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 25 Bogen/300 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 25 Bogen/300 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 25 Bogen/300 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 25 Bogen/300 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 25 Bogen/300 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-J8177-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     J8177-25
EAN/GTIN:
     4004182047934
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 99,1 x 42,3 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 12 Etiketten. Inhalt gesamt: 300 Etiketten
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Höhe:
42,3
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Herstellerartikelnummer:
J8177-25
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
GTIN:
4004182047934
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Breite:
99,1
Perforation zum Trennen vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Produkttypbezeichnung:
Adressetiketten
Artikelbezeichnung:
Adress-Etiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
Adress-Etikett für DIN lang Kuverts, spezialbeschichtet
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Adressetiketten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 300 Etiketten (ab € 0,02947* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,57*
€ 14,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,18*
€ 13,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.