| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-J8173-25 Herst.-Nr.: J8173-25 EAN/GTIN: 4004182235294 |
| |
|
| | |
| Versand-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Paketversand. Format: 99,1 x 57 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 10 Etiketten. Inhalt gesamt: 250 Etiketten Weitere Informationen: | | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | Werkstoff: | Papier | Beschreibung der Besonderheiten: | spezialbeschichtet | Farbe: | weiß | Höhe: | 57 | Artikelbezeichnung: | Adress-Etiketten | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 10 | Produkttypbezeichnung: | Adressetiketten | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Herstellerartikelnummer: | J8173-25 | Breite: | 99,1 | Perforation zum Trennen vorhanden: | Ja | GTIN: | 4004182235294 | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | Adressetiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| | |
| |