Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-J8163-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     J8163-25
EAN/GTIN:
     4004182235300
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 99,1 x 38,1 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 14 Etiketten. Inhalt gesamt: 350 Etiketten
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Anzahl der Etiketten je Blatt:
14
GTIN:
4004182235300
Beschreibung der Besonderheiten:
spezialbeschichtet
Höhe:
38,1
Breite:
99,1
Herstellerartikelnummer:
J8163-25
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Artikelbezeichnung:
Adress-Etiketten
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Werkstoff:
Papier
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Perforation zum Trennen vorhanden:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Produkttypbezeichnung:
Adressetiketten
Farbe:
weiß
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Adressetiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 9,34*
€ 13,05*
1 Tag
10
pro Paket
€ 5,49*
ab € 9,36*
€ 13,08*
2 Tage
71
pro Paket
€ 2,90*
ab € 9,87*
€ 13,64*
1 Tag
16
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,25*
€ 14,19*
9 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 10,30*
€ 14,20*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,05*
€ 15,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,80*
€ 15,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,28*
€ 14,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paket
1 Paket enthält 350 Etiketten (ab € 0,02669* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.