Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.200 Etiketten, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Adress-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-J4791-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     J4791-25
EAN/GTIN:
     4004182047910
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 45,7 x 21,2 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 48 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.200 Etiketten
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Beschreibung der Besonderheiten:
spezialbeschichtet
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Produkttypbezeichnung:
Adressetiketten
GTIN:
4004182047910
Höhe:
21,2
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Herstellerartikelnummer:
J4791-25
Artikelbezeichnung:
Adress-Etiketten
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Breite:
45,7
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Adressetiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 9,74*
€ 13,62*
1 Tag
15
pro Paket
€ 5,49*
ab € 9,83*
€ 13,66*
9 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 10,29*
€ 14,27*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 10,32*
€ 14,30*
2 Tage
15
pro Paket
€ 4,99*
ab € 12,21*
€ 16,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,30*
€ 15,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,78*
€ 15,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,40*
€ 14,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paket
1 Paket enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,00812* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.