Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 10 Bogen/10 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 10 Bogen/10 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 10 Bogen/10 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 10 Bogen/10 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 10 Bogen/10 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 10 Bogen/10 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 10 Bogen/10 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 10 Bogen/10 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 10 Bogen/10 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 10 Bogen/10 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 10 Bogen/10 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 10 Bogen/10 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 10 Bogen/10 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-J4775-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     J4775-10
EAN/GTIN:
     4004182247754
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Wetterfeste Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 10 Etiketten
Weitere Informationen:
Breite:
99,1
Produkttypbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Inkjet
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Herstellerartikelnummer:
J4775-10
Artikelbezeichnung:
Wetterfeste-Etiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
Regalbeschriftung innen und außen
wieder ablösbar:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Farbe:
weiß
GTIN:
4004182247754
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
witterungsbeständig:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet
Werkstoff:
Polyester
Höhe:
139
Produkt-Typbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Inkjet
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 11,17*
€ 16,04*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,46*
€ 16,32*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,77*
€ 17,30*
9 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,16*
€ 17,30*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,13*
€ 20,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
1 Stück enthält 10 Etiketten (ab € 1,117* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.