Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 139 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 139 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 139 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 139 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 139 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 139 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 139 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 139 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 139 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 139 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 139 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 139 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 139 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 139 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 139 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-J4774-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     J4774-10
EAN/GTIN:
     4004182247747
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Mehrzwecketikett
Multifunktionsetikett
Wetterfeste Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen. Format: 99,1 x 139 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 40 Etiketten
Weitere Informationen:
Breite:
139
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Beschreibung der Besonderheiten:
Kennzeichnen kleinerer Gegenstände innen und außen | Ideal für dauerhafte Kennzeichnungen im Innen- und Außenbereich. Zur Beschriftung von Inventar, Regalen, Lager und Produktion
Werkstoff:
Polyester
Produkt-Typbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Inkjet
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
witterungsbeständig:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
wieder ablösbar:
Nein
GTIN:
4004182247747
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Wetterfeste-Etiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Höhe:
99,1
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Herstellerartikelnummer:
J4774-10
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Produkttypbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Inkjet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 40 Etiketten (ab € 0,30175* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,48*
€ 20,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,75*
€ 19,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,00*
€ 19,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,61*
€ 18,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,06*
€ 17,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.