Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DURACELL PreCharged Akkus AA 2.400 mAh 4er- Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURACELL PreCharged Akkus AA 2.400 mAh 4er- Pack
DURACELL PreCharged Akkus AA 2.400 mAh 4er- Pack
Artikel-Nr.:
     615-V685741
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DUR057043
EAN/GTIN:
     5000394057043
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
DURACELL PreCharged Akkus AA 2.400 mAh 4er- Pack, 1,2 Colt, 50x14x14 mm, Mignon AA im 4er Pack, 2400 mAh
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Duracell Accu AA (HR6) PreCharged 2.400 mAh
Produkt-Typbezeichnung:
DURACELL Akkus
Batterie-Kapazität:
2,4
Bauart:
Nickel-Metallhydrid
Bauform:
Mignon-AA
Breite:
14
Durchmesser:
14
Höhe:
50
Länge:
50
Nennwert Spannung:
1,2
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,63*
€ 10,16*
pro Packung
€ 4,45*
ab € 8,54*
€ 10,18*
pro Packung
€ 3,95*
ab € 12,96*
€ 15,19*
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,32*
€ 15,56*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 12,43*
€ 16,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,16*
€ 12,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,47*
€ 11,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,1575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.