Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DURACELL PreCharged Akkus AA 2.400 mAh 2er- Pack


Menge:  Blister  
Produktinformationen
DURACELL PreCharged Akkus AA 2.400 mAh 2er- Pack
DURACELL PreCharged Akkus AA 2.400 mAh 2er- Pack
Artikel-Nr.:
     C1101-DUR056978
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DUR056978
EAN/GTIN:
     5000394056978
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
DURACELL PreCharged Akkus AA 2.400 mAh 2er- Pack, 1,2 Colt, 50x14x14 mm, Mignon AA im 2er Pack, 2400 mAh
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Duracell Accu AA (HR6) PreCharged 2.400 mAh
Produkt-Typbezeichnung:
DURACELL Akkus
Batterie-Kapazität:
2,4
Bauart:
Nickel-Metallhydrid
Bauform:
Mignon-AA
Breite:
14
Durchmesser:
14
Höhe:
50
Länge:
50
Nennwert Spannung:
1,2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 50 Blistern
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 1,995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 5,14*
€ 6,12
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 4,64*
€ 5,52
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 4,40*
€ 5,24
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 4,13*
€ 4,91
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 3,99*
€ 4,75
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG