Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Batterie DURACELL Plus AA 20er-Pack +4 gratis, 14x14x50 mm, 1,5 Volt, Alkaline


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie DURACELL Plus AA 20er-Pack +4 gratis, 14x14x50 mm, 1,5 Volt, Alkaline
Batterie DURACELL Plus AA 20er-Pack +4 gratis, 14x14x50 mm, 1,5 Volt, Alkaline
Artikel-Nr.:
     C1101-DUR018426
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DUR018426
EAN/GTIN:
     5000394018426
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

Avery Zweckform: Top Etiketten-Qualität vom Etikettenspezialisten!
Sie benötigen Etiketten für besondere Anwendungen und Oberflächen? Über den Business Shop können Sie Kontakt aufnehmen, sich individuell beraten lassen und zu vereinbarten Konditionen bestellen.


Batterie DURACELL Plus AA, 50x14x14 mm, Alkaline, 1,5 Volt, Mignon AA im 20er-Pack + 4 gratis, 7 Jahre Haltbarkeit
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Plus AA K24
Produkt-Typbezeichnung:
DURACELL Plus
Bauart:
Alkali-Mangan
Bauform:
Mignon-AA
Breite:
14
Durchmesser:
14
Höhe:
14
Länge:
50
Nennwert Spannung:
1,5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,36959* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.