Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Einleger, A4, 151 x 118 mm, 25 Bogen/25 Stück, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
CD-Einleger, A4, 151 x 118 mm, 25 Bogen/25 Stück, weiß
CD-Einleger, A4, 151 x 118 mm, 25 Bogen/25 Stück, weiß
CD-Einleger, A4, 151 x 118 mm, 25 Bogen/25 Stück, weiß
CD-Einleger, A4, 151 x 118 mm, 25 Bogen/25 Stück, weiß
CD-Einleger, A4, 151 x 118 mm, 25 Bogen/25 Stück, weiß
CD-Einleger, A4, 151 x 118 mm, 25 Bogen/25 Stück, weiß
CD-Einleger, A4, 151 x 118 mm, 25 Bogen/25 Stück, weiß
CD-Einleger, A4, 151 x 118 mm, 25 Bogen/25 Stück, weiß
CD-Einleger, A4, 151 x 118 mm, 25 Bogen/25 Stück, weiß
CD-Einleger, A4, 151 x 118 mm, 25 Bogen/25 Stück, weiß
CD-Einleger, A4, 151 x 118 mm, 25 Bogen/25 Stück, weiß
CD-Einleger, A4, 151 x 118 mm, 25 Bogen/25 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-C32250-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C32250-25
EAN/GTIN:
     4004182242834
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
CD-Einleger. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften, Gestalten. Format: 151 x 118 mm. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Medienart: CD. Material: Karton. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 25 Etiketten
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Artikelbezeichnung:
CD-Einleger
perforiert:
Nein
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Produkttypbezeichnung:
CD/DVD Einleger
Farbe:
weiß
Zolltarifnummer (TARIC):
48239040
Produktverwendung:
Deckel- und Rückeneinleger
beidseitig bedruckbar:
Nein
empfohlene Höhe der CD-Box:
151
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für Inkjet-, Laserdrucker und Kopierer, Farblaser
Ausführung des Papiertyps:
Karton
GTIN:
4004182242834
Herstellerartikelnummer:
C32250-25
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Flächenmasse des Papiers:
180
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
empf. Höhe der CD-Box:
151
Produkt-Typbezeichnung:
CD/DVD Einleger
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 7,62*
€ 11,02*
9 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,63*
€ 11,06*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 8,39*
€ 12,07*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 9,27*
€ 14,08*
2 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,79*
€ 20,32*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,02*
€ 13,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,76*
€ 12,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,29*
€ 12,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,97*
€ 11,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,65*
€ 11,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,3048* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.