|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1101-C32095-10 Herst.-Nr.: C32095-10 EAN/GTIN: 4004182244197 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Professionelle Visitenkarten mit absolut glatten Kanten durch die patentierte Quick&Clean Technologie, 85 x 54 mm, vollflächig bedruckbar, erhältlich in weiss oder marmoriert, für Inkjet- oder Laserdrucker geeignet. - Visitenkarten
- 85x54 mm
- auf DIN A4 Bogen
- 220 g/m²
- marmoriert beige
- 10 Blatt / 100 Karte(n)
- professionelles Ergebnis durch absolut glatte Kanten und höchste Druckqualität
- schnelle und einfache Gestaltung und Druck dank passender Software-Unterstützung
- hohe Flexibilität durch Möglichkeiten des Ausdrucks in kleinen Stückzahlen
- leichtes und sauberes Heraustrennen der einzelnen Karten dank der patentierten Quick&Clean
- Technologie
- die sofort verfügbaren Karten sind eine sehr gute Lösung auch für Notfälle
- für alle gängigen Inkjet und Colour Laser Drucker sowie Kopierer geeignet
Das Karten-Sortiment von Avery Zweckform bietet Ihnen für jeden Anlass die richtigen Karten - ob Visitenkarten, Postkarten, Tischkarten, Karteikarten, Regalschilder, Korrespondenz-Karten oder Faltkarten für Glückwünsche, Einladungen oder Grüße. Am PC erstellt sind die Karten mit Inkjet-, Laserdrucker oder Kopierer schnell ausgedruckt - professionell und in Top-Qualität! |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: visitenkarte beige, avery zweckform visitenkarten, Kopier-Postkarte unbedruckt, Visitenkarte für Drucker, Inkjet-Briefkarte unbedruckt, PC-Briefkarte unbedruckt, Grußkarte für Drucker, Laser-Briefkarte unbedruckt, Laser-Faltkarte unbedruckt, PC-Postkarte unbedruckt, Inkjet-Grußkarte unbedruckt, Inkjet-Visitenkarte unbedruckt, Inkjet-Postkarte unbedruckt, Spezialkarte, Postkarte für Drucker, Klapp-Visitenkarte für Drucker, PC-Grußkarte unbedruckt, Laser-Visitenkarte unbedruckt, Inkjet-Faltkarte unbedruckt, PC-Faltkarte unbedruckt, Briefkarte für Drucker, Laser-Postkarte unbedruckt, Faltkarte für Drucker, PC-Visitenkarte unbedruckt, Korrespondenzkarte für Drucker, Laser-Grußkarte unbedruckt |
|  |  |
| |