Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Recycling-Visitenkarten Q&C 220g/m² DIN A4 85x54 mm matt weiß 250 Karten 25Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Recycling-Visitenkarten Q&C 220g/m² DIN A4 85x54 mm matt weiß 250 Karten 25Blatt
Recycling-Visitenkarten Q&C 220g/m² DIN A4 85x54 mm matt weiß 250 Karten 25Blatt
Recycling-Visitenkarten Q&C 220g/m² DIN A4 85x54 mm matt weiß 250 Karten 25Blatt
Recycling-Visitenkarten Q&C 220g/m² DIN A4 85x54 mm matt weiß 250 Karten 25Blatt
Recycling-Visitenkarten Q&C 220g/m² DIN A4 85x54 mm matt weiß 250 Karten 25Blatt
Recycling-Visitenkarten Q&C 220g/m² DIN A4 85x54 mm matt weiß 250 Karten 25Blatt
Recycling-Visitenkarten Q&C 220g/m² DIN A4 85x54 mm matt weiß 250 Karten 25Blatt
Recycling-Visitenkarten Q&C 220g/m² DIN A4 85x54 mm matt weiß 250 Karten 25Blatt
Recycling-Visitenkarten Q&C 220g/m² DIN A4 85x54 mm matt weiß 250 Karten 25Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-C32075-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C32075-25
EAN/GTIN:
     4004182033081
Suchbegriffe:
Beschriftungssoftware
Gestaltungssoftware
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Recycling-Visitenkarten aus 100% Recyclingfasern 85x54 mm auf DIN A4 Bogen 220 g/m² hochweiss 25 Blatt / 250 Stück ein Ergebnis wie aus der Druckerei durch absolut glatte Kanten und sehr gutem Ausdruck schnelle und einfache Gestaltung und Druck dank passender Software-Unterstützung hohe Flexibilität durch Möglichkeiten des Ausdrucks in kleinen Stückzahlen leichtes und sauberes Heraustrennen der einzelnen Karten dank der patentierten Quick&Clean Technologie die sofort verfügbaren Karten sind eine sehr gute Lösung auch für Notfälle die Software zur Bearbeitung gibt es zum kostenlosen Download im Internet unter www.avery-zweckform.de oder direkt bei Avery Zweckform für alle gängigen Inkjet und Colour Laser Drucker sowie Kopierer geeignet
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Recycling-Visitenkarten
Produkt-Typbezeichnung:
Recycling-Visitenkarten
Ausführung der Kanten:
glatt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laser-, Farblaserdruckern, Kopierer
beidseitig bedruckbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
100%Recyclingfasern, hochweiß
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Breite:
85
Höhe:
54
Flächenmasse des Papiers:
220
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Anzahl der Nutzen je Blatt:
10
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,45*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG