Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 170 g/m², 50 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Classic Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 170 g/m², 50 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 170 g/m², 50 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 170 g/m², 50 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 170 g/m², 50 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 170 g/m², 50 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 170 g/m², 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     3310-C2743-50
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C2743-50
EAN/GTIN:
     4004182410271
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Classic Inkjet Fotopapier. Anwendung: Fotografieren. Format: 100 x 150 mm. Papiergewicht: 170 g/m². Drucker: Inkjet. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 50. Größe: 10x15
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet
Ausführung der Kanten:
glatt
GTIN:
4004182410271
Herstellerartikelnummer:
C2743-50
Auflösung des Druckbildes:
5760
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
seidenmatt
Artikelbezeichnung:
Inkjet - Photopapier
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Papierformat:
Sonstige
beidseitig bedruckbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Sofort trocken & wischfest durch effektive Trockenformel
Flächenmasse des Papiers:
180
Farbe:
weiß
Höhe:
150
Anzahl der Fotos je Blatt:
1
geeignete Abmessung des Fotos:
10x15
Breite:
100
Produkttypbezeichnung:
Photopapier
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Photopapier
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
seidenmatt
geeign. Abmessung des Fotos:
10x15
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 4,29*
€ 7,01*
9 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,27*
€ 7,06*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,56*
€ 7,63*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,71*
€ 7,64*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,27*
€ 9,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,0858* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.