Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Inkjet Fotopapier, 100 x 150 mm, 10x15, 50 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Premium Inkjet Fotopapier, 100 x 150 mm, 10x15, 50 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, 100 x 150 mm, 10x15, 50 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, 100 x 150 mm, 10x15, 50 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, 100 x 150 mm, 10x15, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-C2570-50
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C2570-50
EAN/GTIN:
     4004182064313
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Premium Inkjet Fotopapier. Anwendung: Fotografieren, Erinnern, Schenken. Abmessungen: 100 x 150 mm. Grammatur: 250 g/m². Druckertyp: Inkjet. Farbe: weiß. Material: Papier. Oberflächenbeschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit Produkt: FSC|chlorfrei gebleicht. Anzahl Bögen pro Packung: 50. Format: 10x15
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Seidenmattes Premium-Fotopapier für höchste Ansprüche
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet Drucker
Herstellerprodukttyp:
Inkjet Fotopapier
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
beidseitig bedruckbar:
Nein
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182064313
Auflösung des Druckbildes:
5760
Farbe:
weiß
Herstellerartikelnummer:
C2570-50
Anzahl der Fotos je Blatt:
1
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
Herstellerproduktbezeichnung:
Premium Inkjet Fotopapier
Ausführung der Kanten:
glatt
geeignete Abmessung des Fotos:
10x15
Flächenmasse des Papiers:
250
Papierformat:
DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
seidenmatt
Artikelbezeichnung:
Premium Inkjet Fotopapier
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkttypbezeichnung:
Inkjet Fotopapier
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
seidenmatt
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Inkjet Fotopapier
geeign. Abmessung des Fotos:
10x15
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,1448* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,56*
€ 13,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.