Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Inkjet Fotopapier, 13x18, einseitig beschichtet, 250 g/m², 30 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium Inkjet Fotopapier, 13x18, einseitig beschichtet, 250 g/m², 30 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, 13x18, einseitig beschichtet, 250 g/m², 30 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, 13x18, einseitig beschichtet, 250 g/m², 30 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, 13x18, einseitig beschichtet, 250 g/m², 30 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-C1318-15P
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C1318-15P
EAN/GTIN:
     4004182253083
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Premium Inkjet Fotopapier. Anwendung: Ausdrucken, Fotografieren. Format: 130 x 180 mm. Papiergewicht: 250 g/m². Drucker: Inkjet. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 30. Größe: 13x18
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
GTIN:
4004182253083
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Beschreibung der Besonderheiten:
Seidenmattes Inkjet Fotopapier im Format 13x18 cm für höchste Ansprüche wie aus dem Foto-Labor
Anzahl der Fotos je Blatt:
1
Artikelbezeichnung:
Inkjet - Photopapier
Ausführung der Kanten:
glatt
Produkt-Typbezeichnung:
Photopapier
Farbe:
weiß
beidseitig bedruckbar:
Nein
Auflösung des Druckbildes:
5760
geeign. Abmessung des Fotos:
13x18
Papierformat:
Sonstige
Flächenmasse des Papiers:
250
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Herstellerartikelnummer:
C1318-15P
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Breite:
13
Höhe:
18
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
geeignete Abmessung des Fotos:
13x18
Produkttypbezeichnung:
Photopapier
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 30 Blätter (ab € 0,24834* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.