| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-AS0722520 Herst.-Nr.: AS0722520 EAN/GTIN: 4004182617038 |
| |
|
| | |
| Rollen-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 25 x 54 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Thermodirekt-Drucker, Dymo LabelWriter* 300-Serie, 400-Serie, 450-Serie, 4XL, Wireless. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 500 Etiketten Weitere Informationen: | | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | Artikel entspricht dem Dymo® Artikel S0722520 (11352) | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | wieder ablösbar: | Ja | Werkstoff: | Papier | Herstellerartikelnummer: | AS0722520 | GTIN: | 4004182617038 | Beschreibung der Besonderheiten: | 100% kompatibel mit Dymo® LabelWriter(TM) (LW310, LW330T, LW400 und LW450 Serie). Einfache Beschriftung der Avery Zweckform Rollenetiketten mit Ihrer Dymo® Software. 100% Geld-zurück-Garantie. Zuverlässig und dauerhaft starke Klebkraft | Artikelbezeichnung: | Rollenetiketten | Breite des Etiketts: | 25 | Höhe des Etiketts: | 54 | Produkttypbezeichnung: | Adressieren | Verwendung für Gerätetyp: | Thermodirektdrucker | Farbe: | weiß | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | Adressieren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, adress-etiketten avery zweckform rolle, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| | |
| |