Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-AS0722480 Herst.-Nr.: AS0722480 EAN/GTIN: 4004182617113 |
| |
|
| | |
| Rollen-Etiketten. Anwendung: Ordnen. Format: 59 x 190 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Thermodirekt-Drucker, Dymo LabelWriter* 300-Serie, 400-Serie, 450-Serie, 4XL, Wireless. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 110 Etiketten Weitere Informationen: | | GTIN: | 4004182617113 | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Produkttypbezeichnung: | Ordner | Farbe: | weiß | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Artikelbezeichnung: | Rollenetiketten | Werkstoff: | Papier | Verwendung für Gerätetyp: | Thermodirektdrucker | Beschreibung der Besonderheiten: | 100% kompatibel mit Dymo® LabelWriter(TM) (LW310, LW330T, LW400 und LW450 Serie). Einfache Beschriftung der Avery Zweckform Rollenetiketten mit Ihrer Dymo® Software. 100% Geld-zurück-Garantie. Zuverlässig und dauerhaft starke Klebkraft | Breite des Etiketts: | 59 | Höhe des Etiketts: | 190 | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | Artikel entspricht dem Dymo® Artikel S0722480 (99019) | wieder ablösbar: | Ja | Herstellerartikelnummer: | AS0722480 | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | Ordner |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, ordneretikett avery zweckform weiss, etiketten rolle, etikettenrolle avery |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 13,90* | € 19,66* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 14,09* | € 19,94* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 14,29* | € 20,31* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 16,82* | € 24,17* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 15,39* | € 24,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 110 Etiketten (ab € 0,12637* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|