Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-A1976411 Herst.-Nr.: A1976411 EAN/GTIN: 4004182617281 |
| |
|
| | |
| Rollen-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 25 x 54 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Thermodirekt-Drucker, Dymo LabelWriter* 300-Serie, 400-Serie, 450-Serie, 4XL, Wireless. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Folie. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 160 Etiketten Weitere Informationen: | | Breite des Etiketts: | 25 | Zolltarifnummer (TARIC): | 39191080 | Farbe: | weiß | Herstellerartikelnummer: | A1976411 | Produkttypbezeichnung: | Etiketten | GTIN: | 4004182617281 | Werkstoff: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | 100% kompatibel mit Dymo® LabelWriter(TM) (LW330T, LW400 und LW450 Serie) | Höhe des Etiketts: | 54 | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | Etiketten auf Rolle | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | wieder ablösbar: | Nein | Verwendung für Gerätetyp: | Thermodirektdrucker | Artikelbezeichnung: | Rollenetiketten | Produkt-Typbezeichnung: | Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform wasserfeste etiketten weiß, etiketten rolle, etikettenrolle avery |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 10,18* | € 14,53* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 10,33* | € 14,79* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 11,65* | € 17,35* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,66* | € 17,35* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 12,43* | € 18,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 160 Etiketten (ab € 0,06363* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|