Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-A1933084 Herst.-Nr.: A1933084 EAN/GTIN: 4004182617267 |
| |
|
| | |
| Rollen-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 32 x 57 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Thermodirekt-Drucker, Dymo LabelWriter* 300-Serie, 400-Serie, 450-Serie, 4XL, Wireless. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Folie. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 400 Etiketten Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | A1933084 | Werkstoff: | Kunststoff | Höhe des Etiketts: | 57 | Artikelbezeichnung: | Rollenetiketten | GTIN: | 4004182617267 | Produkttypbezeichnung: | Etiketten | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | Etiketten auf Rolle | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | wieder ablösbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | 100% kompatibel mit Dymo® LabelWriter(TM) (LW330T, LW400 und LW450 Serie) | Breite des Etiketts: | 32 | Farbe: | weiß | Zolltarifnummer (TARIC): | 39191080 | Verwendung für Gerätetyp: | Thermodirektdrucker | Produkt-Typbezeichnung: | Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform wasserfeste etiketten weiß, etiketten rolle, etikettenrolle avery |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 19,98* | € 27,23* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 20,04* | € 27,26* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 21,92* | € 29,39* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 25,64* | € 34,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 24,86* | € 34,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Etiketten (ab € 0,04995* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|