Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nummernblock gelb, Nr. 1-1000, 105x53 mm, 10x100 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nummernblock gelb, Nr. 1-1000, 105x53 mm, 10x100 Blatt
Nummernblock gelb, Nr. 1-1000, 105x53 mm, 10x100 Blatt
Nummernblock gelb, Nr. 1-1000, 105x53 mm, 10x100 Blatt
Nummernblock gelb, Nr. 1-1000, 105x53 mm, 10x100 Blatt
Nummernblock gelb, Nr. 1-1000, 105x53 mm, 10x100 Blatt
Nummernblock gelb, Nr. 1-1000, 105x53 mm, 10x100 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-869-10-2
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     869-10-2
EAN/GTIN:
     4004182205372
Suchbegriffe:
Garderobennummern
Nummernblock
garderobennummern zweckform
garderobennummern
Nummernblock 105x53x99 mm - KOMPAKTBLOCK gelb 1 Stück / 10000 Stück Farbe gelb Mit perforiertem Abriss im 10er Pack
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Nummernblock
Produkt-Typbezeichnung:
Formulare
Flächenmasse des Papiers:
100
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Ausführung der Bindung:
perforiert
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand
Beschreibung der Besonderheiten:
fortlaufend nummeriert
selbstdurchschreibend:
Nein
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Breite:
105
Höhe:
53
Farbe:
gelb
Anzahl der Blätter:
10
Weitere Suchbegriffe: nummernblock gelb
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 1,114* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,98*
€ 16,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,38*
€ 15,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,01*
€ 14,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,26*
€ 13,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,14*
€ 13,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG