| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-7250 Herst.-Nr.: 7250 EAN/GTIN: 4004182172506 |
| |
|
| | |
| Symbol Warn-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Kennzeichnen, Markieren, Paketversand. Format: 74 x 100 mm. Klebstoff: permanent. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: rot. Material: Papier. Ausstattung mit: Symbol: Hier oben. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 200 Etiketten Weitere Informationen: | | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Höhe: | 74 | Text des Aufdruckes: | Symbol: Hier oben | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Breite: | 100 | Beschreibung der Besonderheiten: | Etiketten auf Rolle | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Produkttypbezeichnung: | Etiketten | GTIN: | 4004182172506 | Farbe des Aufdrucks: | neon, rot | Herstellerartikelnummer: | 7250 | Artikelbezeichnung: | Warnetiketten | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Papier | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Hinweisschild Damen, Piktogramm Damen, Piktogramm Damentoilette, Piktogramm Frauen, Symbolschild Damen, Symbolschild Damentoilette, Symbolschild Frauen, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Packstückorientierung Hier oben, Verpackungsetikett Hier oben, Verpackungskennzeichen Hier oben, Packstückorientierung Oben, Verpackungsetikett Oben, Verpackungskennzeichen Oben, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, universaletiketten rot zweckform, warn-klebe-etikett oben, avery zweckform warnetiketten |
| | |
| |