Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Notizbuch Hardcover, Spiralgebunden, 90 g/qm, DIN A4, liniert mit Rand, 90 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notizbuch Hardcover, Spiralgebunden, 90 g/qm, DIN A4, liniert mit Rand, 90 Blatt
Notizbuch Hardcover, Spiralgebunden, 90 g/qm, DIN A4, liniert mit Rand, 90 Blatt
Notizbuch Hardcover, Spiralgebunden, 90 g/qm, DIN A4, liniert mit Rand, 90 Blatt
Notizbuch Hardcover, Spiralgebunden, 90 g/qm, DIN A4, liniert mit Rand, 90 Blatt
Notizbuch Hardcover, Spiralgebunden, 90 g/qm, DIN A4, liniert mit Rand, 90 Blatt
Notizbuch Hardcover, Spiralgebunden, 90 g/qm, DIN A4, liniert mit Rand, 90 Blatt
Notizbuch Hardcover, Spiralgebunden, 90 g/qm, DIN A4, liniert mit Rand, 90 Blatt
Notizbuch Hardcover, Spiralgebunden, 90 g/qm, DIN A4, liniert mit Rand, 90 Blatt
Notizbuch Hardcover, Spiralgebunden, 90 g/qm, DIN A4, liniert mit Rand, 90 Blatt
Notizbuch Hardcover, Spiralgebunden, 90 g/qm, DIN A4, liniert mit Rand, 90 Blatt
Notizbuch Hardcover, Spiralgebunden, 90 g/qm, DIN A4, liniert mit Rand, 90 Blatt
Artikel-Nr.:
     3310-7024
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     7024
EAN/GTIN:
     4004182470244
Suchbegriffe:
College Block
College-Block liniert
Collegeblock
Collegeblock Lineatur 21

Avery Zweckform: Top Etiketten-Qualität vom Etikettenspezialisten!
Sie benötigen Etiketten für besondere Anwendungen und Oberflächen? Über den Business Shop können Sie Kontakt aufnehmen, sich individuell beraten lassen und zu vereinbarten Konditionen bestellen.


Notizbuch Hardcover. Spiralgebunden. Lochung: Standardlochung. Mikroperforation. Ausführung des Papiertyps: satiniert, chlorfrei gebleicht, FSC, tintenfest. Flächenmasse des Papiers: 90 g/qm. Innovatives hellgraues Papier, dunkegraues Hardcover mit Verschlussband, Register und Innentasche. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Liniert mit Rand. Farbe: grau. Anzahl der Blätter: 90 Blatt.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Notizbuch Hardcover
Produkt-Typbezeichnung:
Notizbuch
Ausführung der Bindung:
Spiralgebunden
Lochung:
Standardlochung
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Ausführung des Papiertyps:
satiniert, chlorfrei gebleicht, FSC, tintenfest
Flächenmasse des Papiers:
90
Beschreibung der Besonderheiten:
Innovatives hellgraues Papier, dunkegraues Hardcover mit Verschlussband, Register und Innentasche
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Ausführung der Lineatur:
liniert mit Rand
Farbe:
grau
Anzahl der Blätter:
90
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
€ 4,40*
ab € 9,39*
€ 12,00*
1
€ 4,95*
ab € 9,42*
€ 12,04*
3
€ 5,49*
ab € 11,00*
€ 12,37*
1
€ 4,75*
ab € 9,64*
€ 12,38*
1
€ 6,95*
ab € 10,66*
€ 13,56*
1
€ 4,75*
ab € 10,75*
€ 14,81*
1
€ 4,95*
ab € 20,79*
€ 25,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,40*
ab € 62,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.