Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Notizbuch Kunststoff (PP), Spiralgebunden, 90 g/qm, DIN A5, kariert, 90 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizbuch Kunststoff (PP), Spiralgebunden, 90 g/qm, DIN A5, kariert, 90 Blatt
Notizbuch Kunststoff (PP), Spiralgebunden, 90 g/qm, DIN A5, kariert, 90 Blatt
Notizbuch Kunststoff (PP), Spiralgebunden, 90 g/qm, DIN A5, kariert, 90 Blatt
Notizbuch Kunststoff (PP), Spiralgebunden, 90 g/qm, DIN A5, kariert, 90 Blatt
Notizbuch Kunststoff (PP), Spiralgebunden, 90 g/qm, DIN A5, kariert, 90 Blatt
Notizbuch Kunststoff (PP), Spiralgebunden, 90 g/qm, DIN A5, kariert, 90 Blatt
Notizbuch Kunststoff (PP), Spiralgebunden, 90 g/qm, DIN A5, kariert, 90 Blatt
Notizbuch Kunststoff (PP), Spiralgebunden, 90 g/qm, DIN A5, kariert, 90 Blatt
Notizbuch Kunststoff (PP), Spiralgebunden, 90 g/qm, DIN A5, kariert, 90 Blatt
Notizbuch Kunststoff (PP), Spiralgebunden, 90 g/qm, DIN A5, kariert, 90 Blatt
Notizbuch Kunststoff (PP), Spiralgebunden, 90 g/qm, DIN A5, kariert, 90 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-7015
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     7015
EAN/GTIN:
     4004182470152
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Notizbuch Kunststoff (PP). Spiralgebunden, Kartoneinband. Lochung: Standardlochung. Mikroperforation. Ausführung des Papiertyps: satiniert, chlorfrei gebleicht, FSC, tintenfest. Flächenmasse des Papiers: 90 g/qm. Innovatives hellgraues Papier, Einband aus Kunststoff (PP) mit Verschlussband, Register und Dokumententasche. Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Kariert mit Rand. Farbe: grau. Anzahl der Blätter: 90 Blatt.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Notizbuch Basic A5
Produkt-Typbezeichnung:
Notizbuch
Ausführung der Bindung:
Spiralgebunden, Kartoneinband
Lochung:
Standardlochung
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Ausführung des Papiertyps:
satiniert, chlorfrei gebleicht, FSC, tintenfest
Flächenmasse des Papiers:
90
Beschreibung der Besonderheiten:
Innovatives hellgraues Papier, Einband aus Kunststoff (PP) mit Verschlussband, Register und Dokumententasche
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Ausführung der Lineatur:
kariert mit Rand
Farbe:
grau
Anzahl der Blätter:
90
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 50 Stück
1 Stück enthält 90 Blätter (ab € 0,04312* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.